山崎実業
蓋付きティッシュケース リン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28590723
品番
7731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
通常サイズのティッシュペーパーを半分にカットして使うエコ仕様の『ハーフティッシュケース』
材質
蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)、本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラウン
質量(g)
約380
対応
対応ティッシュ 一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×13×8.2
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
蓋付きティッシュケース リン
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった