※品番をご確認下さい。
IWAKI(AGCテクノグラス)
試験管(IWAKI)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組(50本)
1組(100本)
1組(50本)
1組(25本)
容量(mL)
15
6
10
13
4
7
15
20
27
43
63
93
形状
直口
リム付
直口
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
28591755
品番
9820TST15NP
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
容量(mL)
15
形状
直口
厚さ(mm)
1.2
外径(Φ)×全長(mm)
15×150
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33