※品番をご確認下さい。
IWAKI(AGCテクノグラス)
試験管(IWAKI)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(50本)
1組(100本)
1組(50本)
1組(25本)
容量(mL)
63
6
10
13
4
7
15
20
27
43
63
93
形状
直口
リム付
直口
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
28591798
品番
9820TST25NP
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(mL)
63
形状
直口
厚さ(mm)
1.2
外径(Φ)×全長(mm)
25×200
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33