US-102N 卓上型超音波洗浄器 エスエヌディ 28593399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(L)2.6
出力(W)100
内容量1個注文コード28593399品番US-102N
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。

発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)出力(W)100容量(L)2.6材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)寸法(mm)319×217×194質量(kg)約3.7洗浄槽内寸法(mm)237×137×100ヒーター(W)80排水方式-タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする