スリーライン
小鉢用カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
28594240
品番
P-222
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
丸・八角・四角形のさまざまな器に対応する小鉢用カバー。乾燥を防ぎ衛生的な料理提供に役立ちます。
寸法(mm)
109×109×35
材質
メラミン
シリーズ
皿カバー
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○