曜日別特売
SI-WH-RESF 30 WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESF OSG(オーエスジー) 28598799

※製品代表画像

WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)30
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)45
内容量1本注文コード28598799品番SI-WH-RESF 30
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金仕様ショート/ファインピッチ材質粉末ハイス幅(mm)コーナ面取:0.8刃数6全長(mm)160質量(g)679刃長(mm)45シャンク径(Φmm)25外径(Φmm)30表面処理WXLコーティングねじれ角(°)25~31.5外径許容差(mm)±0.105RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※機械、ホルダは剛性の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。
※給油の際は充分切りくずが排出できるよう考慮して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする