TM5R 軽量型ステンレス加圧タンク ケニス 28599489

※品番をご確認下さい。

軽量型ステンレス加圧タンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)5
内容量1個注文コード28599489品番TM5R
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。

容量(L)5材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR外径×高さH(Φmm×mm)228×215最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする