※品番をご確認下さい。
ケニス
軽量型ステンレス加圧タンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
10
5
10
18
20
24
39
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28599498
品番
TM10R
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
容量(L)
10
材質
本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
外径×高さH(Φmm×mm)
228×365
最大使用圧力(MPa)
0.49
ポート
加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4