曜日別特売
5378-1004 カバー付サンプルスクープ レオナ 28600268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カバー付サンプルスクープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(mL)50
全長(mm)161
内容量1個注文コード28600268品番5378-1004
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

広口容器からサンプルを取り出す際に便利なスクープです。 サンプルへの汚染をおさえ、保護ができるカバー付です。 耐衝撃性ポリスチレン製で、一体成型、γ線滅菌済みです。

材質ポリスチレン全長(mm)161容量(mL)50滅菌γ線滅菌済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする