※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
シリコセン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D1(mm)
28
28
35
39
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28600496
品番
S-28
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 通気量を高めたタイプです。
形状
Sタイプ(スーパータイプ)
寸法L1(mm)
18
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
17
寸法L2(mm)
27
耐熱温度(℃)
350(短時間)