AGN00007 フルラン F-5500-A ケニス 28600925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルラン F-5500-A

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
外径(inch[mm])1/4[6.35]
内容量1箱注文コード28600925品番AGN00007
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。 腐食性溶液・油・燃料・溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部から光の影響を受けません。 適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。

長さ(m)約15材質フッ素ゴム硬度A60外径(inch[mm])1/4[6.35]内径(inch[mm])1/8[3.18]最高使用温度(℃)204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする