LEPLUS NEXT
Google Pixel 7a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28602019
品番
LN-23SP1FGLEN
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,164
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
649
バスケットに入れる
高透明/カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度9H表面強化ガラス
付属品
アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
サイズ(inch)
6.1
対応機種
Google Pixel 7a G82U8
特性
ガラス