曜日別特売
LN-23SG5FGR Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602089

LN-23SG5FGR Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602089
LN-23SG5FGR Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602089
LN-23SG5FGR Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602089
LN-23SG5FGR Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602089
LN-23SG5FGR Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602089
LN-23SG5FGR Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602089
LN-23SG5FGR Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602089
LN-23SG5FGR Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602089

Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
特性ガラス/指紋防止
内容量1個注文コード28602089品番LN-23SG5FGR
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】超硬度10H表面強化ガラス/すべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
驚異的な透明度

付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属タイプスーパークリアサイズ(inch)6.4対応機種Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21特性ガラス/指紋防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする