曜日別特売
LN-23SG5FGRB Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602098

LN-23SG5FGRB Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602098
LN-23SG5FGRB Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602098
LN-23SG5FGRB Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602098
LN-23SG5FGRB Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602098
LN-23SG5FGRB Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602098
LN-23SG5FGRB Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602098
LN-23SG5FGRB Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602098
LN-23SG5FGRB Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT 28602098

Galaxy A54 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
特性ガラス/指紋防止/ブルーライトカット
内容量1個注文コード28602098品番LN-23SG5FGRB
参考基準価格(税別)¥1,709販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】超硬度10H表面強化ガラス/すべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明

付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属タイプブルーライトカットサイズ(inch)6.4対応機種Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21特性ガラス/指紋防止/ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする