本多電子
超音波測深機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28603077
品番
PS-7FL
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm)
本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155
周波数(kHz)
200
センサー
フロートセンサ:○
測定範囲(m)
0.6~80
指向角(°)
センサ/15
センサケーブル長さ(m)
10
アズワン品番
65-0258-36