曜日別特売
瓶洗 両毛10号 ブラシ ケニス 28603287

ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)515
ブラシ径(Φmm)100
内容量1組(10本)注文コード28603287品番瓶洗 両毛10号
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 お買得な10本パックです。

適合器具全長(mm)515ブラシ径(Φmm)100ブラシ長(mm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする