※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
全長(mm)
390
310
340
390
515
ブラシ径(Φmm)
75
50
75
100
毛材
馬毛
ブタ毛
馬毛
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28603314
品番
瓶洗 両毛3号
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。
適合器具
瓶
毛材
馬毛
全長(mm)
390
ブラシ径(Φmm)
75
ブラシ長(mm)
125