※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
作業台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
間口(mm)
1500
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
750
600
750
900
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604355
品番
SUPH-1575-WW
参考基準価格(税別)
¥49,550
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。
間口(mm)
1500
材質(天板)
ポリウレタンエンボスシート
奥行(mm)
750
高さ(mm)
950
質量(kg)
30.8
タイプ
立ち作業用
耐荷重(kg)
150