曜日別特売
SUPH-1890-WW 作業台 ケニス 28604373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
内容量1個注文コード28604373品番SUPH-1890-WW
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。

間口(mm)1800材質(天板)ポリウレタンエンボスシート奥行(mm)900高さ(mm)950質量(kg)39.8タイプ立ち作業用耐荷重(kg)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする