曜日別特売
165001 缶きちキャリー ケニス 28604626

缶きちキャリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質(本体)本体:PP、ハンドル:SUS304ステンレス
本体:PP、ハンドル:SUS304ステンレス
PP
内容量1個注文コード28604626品番165001
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。 一斗缶(角缶)20Lと丸缶兼用です。

車輪径(Φmm)50材質(本体)本体:PP、ハンドル:SUS304ステンレス材質(車輪)ナイロン有効内寸(mm)240×240×105(Φ275)キャスターストッパー2個付外寸(mm)260×260×785ハンドル有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする