曜日別特売
VG-15045 ステンレス保管庫 ケニス 28604678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス保管庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)99
内容量1個注文コード28604678品番VG-15045
参考基準価格(税別)¥230,400販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。

質量(kg)99寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×450高さ(mm)1750材質SUS430付属品中棚上下各1段、シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部・下部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする