※品番をご確認下さい。
Thermo Fisher Scientific
広口円筒容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
250
60
125
250
500
1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(4個)
注文コード
28605274
品番
2117-0250JP
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
容量(mL)
250
材質
本体/PMP、蓋/PP
口内径(Φmm)
64
胴径×全高(Φmm×mm)
75×119
オートクレーブの可否
滅菌可