cb-b30-150-200 防虫防炎糸入りビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート) 28606334

cb-b30-150-200 防虫防炎糸入りビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート) 28606334
cb-b30-150-200 防虫防炎糸入りビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート) 28606334

防虫防炎糸入りビニールカーテン 0.3mm厚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
幅(cm)150
高さ(cm)200
ハトメ数幅側:7/高さ側:9(周囲合計28)
幅側:7/高さ側:9(周囲合計28)
幅側:5/高さ側:5(周囲合計16)
幅側:5/高さ側:7(周囲合計20)
幅側:5/高さ側:9(周囲合計24)
幅側:5/高さ側:11(周囲合計28)
幅側:5/高さ側:13(周囲合計32)
幅側:7/高さ側:5(周囲合計20)
幅側:7/高さ側:7(周囲合計24)
幅側:7/高さ側:11(周囲合計32)
幅側:7/高さ側:13(周囲合計36)
幅側:9/高さ側:5(周囲合計24)
幅側:9/高さ側:7(周囲合計28)
幅側:9/高さ側:9(周囲合計32)
幅側:9/高さ側:11(周囲合計36)
幅側:9/高さ側:13(周囲合計40)
幅側:11/高さ側:5(周囲合計28)
幅側:11/高さ側:7(周囲合計32)
幅側:11/高さ側:9(周囲合計36)
幅側:11/高さ側:11(周囲合計40)
幅側:11/高さ側:13(周囲合計44)
幅側:13/高さ側:5(周囲合計32)
幅側:13/高さ側:7(周囲合計36)
幅側:13/高さ側:9(周囲合計40)
幅側:13/高さ側:11(周囲合計44)
幅側:13/高さ側:13(周囲合計48)
幅側:15/高さ側:5(周囲合計36)
幅側:15/高さ側:7(周囲合計40)
幅側:15/高さ側:9(周囲合計44)
幅側:15/高さ側:11(周囲合計48)
幅側:15/高さ側:13(周囲合計52)
幅側:17/高さ側:5(周囲合計40)
幅側:17/高さ側:7(周囲合計44)
幅側:17/高さ側:9(周囲合計48)
幅側:17/高さ側:11(周囲合計52)
幅側:17/高さ側:13(周囲合計56)
幅側:8/高さ側:5(周囲合計22)
幅側:22/高さ側:5(周囲合計50)
幅側:30/高さ側:5(周囲合計66)
幅側:37/高さ側:5(周囲合計80)
幅側:8/高さ側:9(周囲合計30)
幅側:22/高さ側:9(周囲合計58)
幅側:30/高さ側:9(周囲合計74)
幅側:37/高さ側:9(周囲合計88)
幅側:8/高さ側:13(周囲合計38)
幅側:22/高さ側:13(周囲合計66)
幅側:30/高さ側:13(周囲合計82)
幅側:37/高さ側:13(周囲合計96)
幅側:8/高さ側:17(周囲合計46)
幅側:15/高さ側:17(周囲合計60)
幅側:22/高さ側:17(周囲合計74)
幅側:30/高さ側:17(周囲合計90)
幅側:37/高さ側:17(周囲合計104)
幅側:8/高さ側:21(周囲合計54)
幅側:15/高さ側:21(周囲合計68)
幅側:22/高さ側:21(周囲合計82)
幅側:30/高さ側:21(周囲合計98)
幅側:37/高さ側:21(周囲合計112)
内容量1枚注文コード28606334品番cb-b30-150-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

光に感応して集まる虫対策に有効な0.3厚のビニールカーテンです。
店舗、食品工場の出入り口の間仕切りなどに最適です。
材質に薬剤などを添付、塗布しているのではなく、イエロー色彩で虫の視覚に影響を与え、侵入を防ぎます。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。
消防法施行例第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所にも適合します。

仕様ハトメ周囲250~300前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3タイプ防炎、防虫、耐寒(寒冷地でも硬化を抑制)幅(cm)150ハトメ数幅側:7/高さ側:9(周囲合計28)質量(g/m2)約390高さ(cm)200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする