曜日別特売
A280J-5 マルチカラーペーパー 特厚口 スマートバリュー 28607366

※色見本

A280J-5 マルチカラーペーパー 特厚口 スマートバリュー 28607366
A280J-5 マルチカラーペーパー 特厚口 スマートバリュー 28607366

マルチカラーペーパー 特厚口

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1冊(500枚)注文コード28607366品番A280J-5
参考基準価格(税別)¥3,848販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カラーバリエーション豊富な国産カラーペーパー特厚口タイプです。
A4、A3サイズはレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、B4サイズはクリーム、うぐいす、空、桃の4色展開です。
マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。
各色、各サイズ1冊500枚入りです。

仕様繊維方向:長編方向(縦目)サイズA4入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約124.4紙厚(μm)約148適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
注意
※手差し給紙でご使用ください。
※商品供給の安定化を図るため、製造工場及び仕様の変更をさせていただくことがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28607348
2023-06-29
用途: パンフレット用

他メーカーで出してる同じうぐいす色でも、このうぐいす色は濃い目でパンフレットに映えます。数量も多くて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする