曜日別特売
045472 滅菌トランスームⅡ 竹虎 28607524

商品単体

045472 滅菌トランスームⅡ 竹虎 28607524
045472 滅菌トランスームⅡ 竹虎 28607524
045472 滅菌トランスームⅡ 竹虎 28607524
045472 滅菌トランスームⅡ 竹虎 28607524
045472 滅菌トランスームⅡ 竹虎 28607524
045472 滅菌トランスームⅡ 竹虎 28607524
045472 滅菌トランスームⅡ 竹虎 28607524

滅菌トランスームⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)20×20(パッド17×17)
サイズNo.2
内容量1ケース(10箱×10包)注文コード28607524品番045472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

すばやい吸収力と高い吸収量で創部管理に最適
親水性不織布と高吸収性ポリマーシートを複合した吸収体が、体液や浸出液を確実に保持。
特に浸出液が多い場合の管理に適しています。
EOG滅菌済

材質ホットメルト親水性不織布、SAPシート、ポリプロピレンSMSサイズNo.2寸法(cm)20×20(パッド17×17)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000031吸収量(mL)約400医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする