メイン画像
竹虎
レポSS包帯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
28607960
品番
021008
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
薄くてやわらかな伸縮包帯です。巻きやすく、ゆるまず、うっ血の心配もありません。
蛍光増白剤は使用していません。
ラテックスフリー
種別
No.8
材質
レ-ヨン、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(m)
約9(伸長)
幅(cm)
3.5
包帯種類
伸縮包帯