076412 フェルラックNo.60 竹虎 28608145

メイン画像

076412 フェルラックNo.60 竹虎 28608145
076412 フェルラックNo.60 竹虎 28608145
076412 フェルラックNo.60 竹虎 28608145
076412 フェルラックNo.60 竹虎 28608145

フェルラックNo.60

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
28608145
品番
076412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

静電防止加工済のアイソレーションガウンです。
バリア性が高い3層構造です。
初期撥水性に優れた素材(ポリプロピレン不織布)を使用しています。
袖口は手首にやさしくフィットするメリヤス編み生地になっています。
首後ろと腰後ろでのヒモ結びです。

材質
本体:ポリプロピレン不織布、袖口(メリヤス):ポリエステル
色
イエロー
サイズ
フリー
全長(cm)
約121
包装形態
1枚入×100袋
身幅(cm)
約68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする