曜日別特売
045028 トラクリーゼP 竹虎 28608319

メイン画像

トラクリーゼP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1包(140枚)注文コード28608319品番045028
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

表面にソフト感に優れた不織布を使用しています。
多吸収性を持たせているので、二次的ドレッシングとして最適です。

材質綿100%サイズ8号寸法(cm)7.5×15吸収量(mL)約45

商品説明動画

竹虎【トラクリーゼ??P】商品のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする