023100 チューブタイ 竹虎 28608328

メイン画像

チューブタイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(cm)1.3
内容量1箱注文コード28608328品番023100
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メリヤス編みの伸縮性に富んだチューブ状の包帯です。
ピッタリフィットし、ずれにくい。
ラテックスフリー

材質綿サイズ長さ(m)18幅(cm)1.3適合部位指用包帯種類チューブ包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする