メイン画像
竹虎
チューブタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(cm)
2.5
1.3
2.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
28608337
品番
023101
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
メリヤス編みの伸縮性に富んだチューブ状の包帯です。
ピッタリフィットし、ずれにくい。
ラテックスフリー
材質
綿
サイズ
大
長さ(m)
18
幅(cm)
2.5
適合部位
指用
包帯種類
チューブ包帯