曜日別特売
AMMS-18045S(BR) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 28608565

AMMS-18045S(BR) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 28608565
AMMS-18045S(BR) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 28608565
AMMS-18045S(BR) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 28608565
AMMS-18045S(BR) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 28608565
AMMS-18045S(BR) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 28608565
AMMS-18045S(BR) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 28608565
AMMS-18045S(BR) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 28608565

エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)注文コード28608565品番AMMS-18045S(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

日ざしと光熱費を同時にカット!断熱効果で冷房効率UP!貼るだけでOK の日よけシート高遮光タイプ。目線のみ隠したいときにも最適。
電気料金にして約1.500円の削減(自社試験)。貼り直しも簡単で何度でも使える。凹凸ガラスにも貼れます。断熱効果で冷房効率UP。

用途日差し、暑さ、紫外線、UV対策に。陽射し/日よけ/日除け/目隠し/目隠しシート/シール/ウィンドウフィルム/遮熱フィルム/断熱フィルム/窓用フィルム/遮熱カーテン/遮熱シート/断熱シート/遮光ネット/窓に貼る/貼るだけ/窓/窓ガラス/隣家/ベランダ/テラス/マンション/カーテン/車内/浴室/凹凸/遮光/UVカット/暑さ対策/おしゃれ/曇りガラス/すりガラス/ガラス/プライバシー対策材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィンブラウン質量(g)290種類日よけシート寸法(cm)45×180遮光率(%)約75紫外線遮断率(%)約70効果遮熱:約35%
注意
※網入りガラスには使用できません。

商品説明動画

日よけメッシュシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 西日が強い部屋での眩しさと室温を抑えるため
製造業

ちょうどよいサイズがなかったのでカットして張り合わせて使用しました。しわが寄ったのは残念ですが、機能としては今のところ問題なしです。
黒色と茶色の選択に迷いましたが、室内が暗くなるので茶色でもよかったかもしれません。

対象商品 : 45831198
2024-05-15
用途: 日差し防止
その他業種

とても貼りやすく、遮光性も抜群でとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする