曜日別特売
110202 JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン) 28608738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPボトル(PP広口瓶 遮光)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
容量(mL)100
内容量1箱(200本)注文コード28608738品番110202
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。

容量(mL)100材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98目盛(mL)10口内径(Φmm)32胴径×全高(Φmm×mm)50×96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする