コフロック
大流量用樹脂製フローメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
測定流体
WATER
Air/N2
WATER
最大流量(L/min)
5
100
200
300
3
5
10
バルブ
有り(ニードルバルブ)
有り(ニードルバルブ)
なし(ニードルバルブ)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28608854
品番
RK50T-V-3/8-WATER-5L/min
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
最大流量(L/min)
5
接続口径(Rc)
3/8
耐圧(MPa)
3(G)
接続
Rc3/8
精度(%)
±5F.S.
測定流体
WATER
最高使用温度(℃)
55
適合流体
WATER
材質(接液部)
アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
バルブ
有り(ニードルバルブ)
最小流量(L/min)
0.5