コフロック
大流量用樹脂製フローメーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
測定流体
Air/N2
Air/N2
WATER
最大流量(L/min)
100
100
200
300
3
5
10
バルブ
なし(ニードルバルブ)
有り(ニードルバルブ)
なし(ニードルバルブ)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28608879
品番
RK50T-0-3/8-Air/N2-100L/min
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
最大流量(L/min)
100
接続口径(Rc)
3/8
耐圧(MPa)
1(G)
接続
Rc3/8
精度(%)
±5F.S.
測定流体
Air/N2
最高使用温度(℃)
55
適合流体
Air/N
2
材質(接液部)
アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
バルブ
なし(ニードルバルブ)
最小流量(L/min)
10