RK50T-0-3/8-Air/N2-300L/min 大流量用樹脂製フローメーター コフロック 28608897

大流量用樹脂製フローメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
測定流体Air/N2
最大流量(L/min)300
バルブなし(ニードルバルブ)
内容量1個注文コード28608897品番RK50T-0-3/8-Air/N2-300L/min
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください

最大流量(L/min)300接続口径(Rc)3/8耐圧(MPa)1(G)接続Rc3/8精度(%)±5F.S.測定流体Air/N2最高使用温度(℃)55適合流体Air/N2材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)バルブなし(ニードルバルブ)最小流量(L/min)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする