1275 ハンドホイップ(バイオマスボトル) アルボース 28610130

1275 ハンドホイップ(バイオマスボトル) アルボース 28610130
1275 ハンドホイップ(バイオマスボトル) アルボース 28610130
1275 ハンドホイップ(バイオマスボトル) アルボース 28610130

ハンドホイップ(バイオマスボトル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード28610130品番1275
在庫数量:残り31点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)アウトレット
¥819589

薬用泡ハンドソープ
バイオマス減容ボトル採用(75%が植物由来です)
つぶせる容器で廃棄時にかさばりません
液量が目で確認できます
殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合
さっぱりとした洗い上がり
手に残りにくいフローラルの香り(微香性)

成分その他:ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、DEA、DPG、濃グリセリン、ベタイン、エデト酸塩、香料質量(g)590タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×185用法本品を適量手にとり、よく泡立てて、皮膚の洗浄に使用したのち、洗い流す有効成分イソプロピルメチルフェノール効能皮膚の清浄・殺菌・消毒商品タイプ本体医薬品医療機器等法医薬部外品
関連資料:(0.53MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする