JBP-50 災害常備ポーチ キングジム 28610665

 

JBP-50 災害常備ポーチ キングジム 28610665
JBP-50 災害常備ポーチ キングジム 28610665
JBP-50 災害常備ポーチ キングジム 28610665
JBP-50 災害常備ポーチ キングジム 28610665
JBP-50 災害常備ポーチ キングジム 28610665
JBP-50 災害常備ポーチ キングジム 28610665
JBP-50 災害常備ポーチ キングジム 28610665

災害常備ポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28610665品番JBP-50
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

外出先での「もしも」に備えて持ち歩く防災セット
災害常備ポーチ
いつどこで起きるかわからない災害やトラブル。
移動中でも、出張中でも、旅行中でも。
外出先での「もしも」に備え、常に持ち運べる防災セットです。
落ち着いたデザイン
コンパクトサイズ
水や汚れに強いPVC製ポーチ

セット内容防災カード、備蓄氷糖(2個)、ポケットティッシュ、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)、マスク、ホイッスル、アルミブランケット材質PVC質量(g)約140外形寸法(幅W×高さH)(mm)約210×148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする