570946 エアループデュトロ/'07エルフハイキャブ ワイドビュー2面鏡式サイドミラーカバー LH JET INOUE(ジェットイノウエ) 28611015

 

570946 エアループデュトロ/'07エルフハイキャブ ワイドビュー2面鏡式サイドミラーカバー LH JET INOUE(ジェットイノウエ) 28611015
570946 エアループデュトロ/'07エルフハイキャブ ワイドビュー2面鏡式サイドミラーカバー LH JET INOUE(ジェットイノウエ) 28611015
570946 エアループデュトロ/'07エルフハイキャブ ワイドビュー2面鏡式サイドミラーカバー LH JET INOUE(ジェットイノウエ) 28611015
570946 エアループデュトロ/'07エルフハイキャブ ワイドビュー2面鏡式サイドミラーカバー LH JET INOUE(ジェットイノウエ) 28611015
570946 エアループデュトロ/'07エルフハイキャブ ワイドビュー2面鏡式サイドミラーカバー LH JET INOUE(ジェットイノウエ) 28611015

エアループデュトロ/'07エルフハイキャブ ワイドビュー2面鏡式サイドミラーカバー LH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28611015品番570946
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

助手席側用サイドミラーカバー。主に日野2t(エアループデュトロ)縦長なワイドビューミラー車に対応

用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキタイプミラー:縦長タイプワイドビュー2面鏡式ミラー車寸法(縦×横)(mm)(参考)左ミラー:370×180適合車種日野2tエアループデュトロ(H22.5~)/いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)
注意
※型式及び年式での適合照会は不可となっております。
※メーカーで設定したミラーカバーセットの内容と異なるミラーを装着した車両がございます。補修用として純正以外のミラーが装着されている場合がございますので実際のお車をご確認の上お求めください。
※エアループデュトロのサイドミラーは大きく2種類御座います。
※本製品は縦長タイプのワイドビュー2鏡面式ミラー用です。2分割ミラーは取付不可となっておりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする