曜日別特売
5628 tower タワー マグネット 歯磨き粉チューブホルダー 山崎実業 28611645

5628 tower タワー マグネット 歯磨き粉チューブホルダー 山崎実業 28611645
5628 tower タワー マグネット 歯磨き粉チューブホルダー 山崎実業 28611645
5628 tower タワー マグネット 歯磨き粉チューブホルダー 山崎実業 28611645
5628 tower タワー マグネット 歯磨き粉チューブホルダー 山崎実業 28611645
5628 tower タワー マグネット 歯磨き粉チューブホルダー 山崎実業 28611645

tower タワー マグネット 歯磨き粉チューブホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28611645品番5628
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

歯磨き粉チューブを壁掛け収納できる、絞り器付きチューブホルダー。
壁に傷を付けずに設置できるマグネット取り付け。立てて置くことも可能。
絞り器付きで最後まで使える。
対応チューブ:幅6.5cm×厚み1mm×長さ18cm以内の歯磨きチューブ

材質(本体)容器・蓋・ハンドル:ABS樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーンブラック質量(g)60シリーズtower耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×3×3.5耐荷重(g)250
注意
※取り付け不可:タイル・木・大きな凹凸のある壁・ガラス・鋼板を利用していない浴室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする