曜日別特売
5956 MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー 山崎実業 28611959

5956 MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー 山崎実業 28611959
5956 MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー 山崎実業 28611959
5956 MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー 山崎実業 28611959
5956 MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー 山崎実業 28611959
5956 MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー 山崎実業 28611959

MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード28611959品番5956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フィルムフックで好きな位置に、簡単に取り付けられるマグネット石鹸ホルダー。石鹸にステンレスの板を埋め込み、フック先端についたマグネットにくっつけることで、浮かせて収納します。
水に浸かったままにならないから、溶けた石けんがベタつかない。磁石がくっつかなくても、ネジ止めできなくても、洗面パネルやタイルなどの光沢のあるツルツルした壁面があれば、取り付け可能。

材質ホルダー:ABS樹脂、マグネット、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン、石鹸ホルダー:ステンレスホワイト質量(g)30シリーズMIST寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×6、石けんホルダー:1.8×1.8×0.7
注意
※重さ約250gまで、奥行7cm以内のもの。フィルムフックは、必ず光沢のある平らな面に貼り付けてください。平らな面であっても設置面の表面加工・材質・状態・環境などによっては、取り付けできない場合があります。
※取り付け前に、フィルムフックを貼る設置面のゴミ、汚れ、水あか、水分、油分などをしっかり拭き取り、乾燥させてください。フィルムフックの接着面に触れないでください。接着力が低下します。フィルムフックは消耗品です。何度もはがしたり、洗うことによって接着力が低下していきます。接着しなくなった場合は、別売りのフィルムフックをご購入ください。耐荷重は取り付ける場所の材質・形状・状態によって異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする