日本医理器材
ナインボックス (本体)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
引出し寸法(mm)
152×220×65
99×220×42
99×220×65
152×220×65
312×220×42
152×220×136
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28611985
品番
400 344×240×155
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
自由に組み合わせて積み重ねできます。
引出し
2列2段
引出し寸法(mm)
152×220×65
寸法(mm)
344×240×155
材質
PS
付属品
仕切板1組