曜日別特売
200 344×240×155 ナインボックス (本体) 日本医理器材 28612003

ナインボックス (本体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
引出し寸法(mm)152×220×136
内容量1個注文コード28612003品番200 344×240×155
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

自由に組み合わせて積み重ねできます。

引出し2列1段引出し寸法(mm)152×220×136寸法(mm)344×240×155材質PS付属品仕切板1組
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする