曜日別特売
KU92320K30S7 空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 28612415

正面

KU92320K30S7 空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 28612415
KU92320K30S7 空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 28612415
KU92320K30S7 空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 28612415
KU92320K30S7 空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 28612415
KU92320K30S7 空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 28612415
KU92320K30S7 空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 28612415
KU92320K30S7 空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 28612415
KU92320K30S7 空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服 28612415

空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
シルバー
内容量1着注文コード28612415品番KU92320K30S7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。
左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。

セット内容服のみシルバーサイズ5L胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード肩幅(cm)48着丈(cm)72機能帯電防止素材/反射裾廻り(cm)110、(最大)140
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 測量業務用
株式会社 米本測量サービス業

1着目の洗濯の替え着として注文しました。
同じ1着目の素材(ポリエステル)と思っていましたが、生地が綿混なので厚いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする