曜日別特売
WTW-APIN55A 136万画素AHDシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュアカメラ 塚本無線 28612667

WTW-APIN55A 136万画素AHDシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュアカメラ 塚本無線 28612667
WTW-APIN55A 136万画素AHDシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュアカメラ 塚本無線 28612667

136万画素AHDシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュアカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個注文コード28612667品番WTW-APIN55A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

136万画素AHDシリーズのミニチュアカメラ
水平視野角度約45度を映すことができる3.7mmコーン型ピンホールレンズを搭載
天井・据え置き設置可能
カメラ部15(W)*15(H)*19(D)mmの超小型サイズ 一円玉ほどの大きさです。

用途天井・据え置き設置可能仕様(赤外線LED)無、(周波数/赤外線)非対応質量(g)約550(取付金具含む)形式ミニチュア規格AHDレンズ径(Φmm)3.7コーン型ピンホール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×19(ケーブル含まず)解像度136万画素画角水平角度約45度
注意
※AHD用DVRと併用して使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする