曜日別特売
SL-G202NL シロ ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 28613666

SL-G202NL シロ ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 28613666
SL-G202NL シロ ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 28613666

ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ地色
内容量1箱(15m×1巻)注文コード28613666品番SL-G202NL シロ
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15テープ地色使用場所屋外
注意
※屋外及び屋内であっても直射日光が当たる場所につきましては、必ず高耐候シートをご使用ください。標準シートをご使用されますと、はがれ、割れ、色あせなどが発生する場合があります。
※高耐侯シートご使用の際は、別途・屋外用カッテイングツールホルダが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28613657
2024-05-01
用途: 屋外設備の名称表示
建設業・工事業

製品は問題なく、屋外でも長持ちします。以前は2本セットの商品があったと思うのですが、現在も取扱いはあるのでしょうか。

対象商品 : 28613666
2023-09-28
用途: トラック等の会社名
建設業・工事業

トラック等の雨ざらしになる箇所での使用のため、こちらのシールを購入しました。
耐久性はまだ分かりませんが、シール自体は問題なく使えました。光沢もあり綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする