SL-S305NL キイロ ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 28613754

SL-S305NL キイロ ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 28613754
SL-S305NL キイロ ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 28613754

ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ地色黄色
内容量1箱(20m×1巻)注文コード28613754品番SL-S305NL キイロ
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
屋外使用1年程度。

仕様屋外使用1年程度適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C幅(mm)300長さ(m)20テープ地色黄色使用場所屋内
注意
※屋外及び屋内であっても直射日光が当たる場所につきましては、必ず高耐候シートをご使用ください。標準シートをご使用されますと、はがれ、割れ、色あせなどが発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 価格高騰
アムズ株式会社建設業・工事業

前は2本入りでしたが、価格高騰で1本入りになりかなり厳しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする