曜日別特売
VCC-200LA-ST 塩ビ管コーナーカッター 大見工業 28613876

塩ビ管コーナーカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)13
内容量1個注文コード28613876品番VCC-200LA-ST
参考基準価格(税別)¥325,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

【塩ビ管コーナーカッター】
硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。
超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。
上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。
パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。

用途
下水道、住設工事に。
大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。
電力、通信工事に。
共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。
付属品12面取りカッター、ミドルローラー、ロックナットレンチ、スパナ17mm、切断用フランジ、取扱説明書質量(kg)13電源(V)AC100(50/60Hz)単相被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)切断能力呼径:40~200、面幅:0~12mm、15度無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500定格電流(A)7.6モーターMG125SA2-OMI
注意
※パイプ内面取りはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする