15081686 スタッドレスタイヤ Winter TRANPATH TX TOYO TIRES 28614137

スタッドレスタイヤ Winter TRANPATH TX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)205
リム径(inch)15
偏平率(%)70
タイヤサイズ205/70 R15
内容量1本注文コード28614137品番15081686
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!

用途
乗用車用四輪スタッドレスタイヤ
タイヤ幅(mm)
205
偏平率(%)
70
リム径(inch)
15
本数
1本
タイヤサイズ
205/70 R15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードインデックス
96
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
ワゴン・ミニバン
注意
※画像のホイールは付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする