5129 マグネットラック タワー 山崎実業 28614680

5129 マグネットラック タワー 山崎実業 28614680
5129 マグネットラック タワー 山崎実業 28614680
5129 マグネットラック タワー 山崎実業 28614680
5129 マグネットラック タワー 山崎実業 28614680
5129 マグネットラック タワー 山崎実業 28614680

マグネットラック タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28614680品番5129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

マグネットキッチンシリーズのラック。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面

材質本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め/シリコーンブラック質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×85×85内形寸法(幅W×奥行D)(mm)160×80
注意
※食器洗い乾燥機はご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする