曜日別特売
5764 tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース 山崎実業 28614786

5764 tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース 山崎実業 28614786
5764 tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース 山崎実業 28614786
5764 tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース 山崎実業 28614786
5764 tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース 山崎実業 28614786
5764 tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース 山崎実業 28614786

tower タワー 冷蔵庫中 卵ケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28614786品番5764
販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

冷蔵庫の奥まで無駄なく使えるワイドな収納ケース。卵を14個収納できる大容量の卵ケース。
取り外して洗える卵トレー付き。
スタッキング可能。

材質本体・卵トレー/PS樹脂ホワイト質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×37.5×8.2カップ径(Φmm)卵トレー/4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×34×7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする